Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm

Prekės Nr.: 659957 200

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Jungčių forma keičiama geležtė
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Sukimo momento diapazonas min. 0,4 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 2 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 6 %
Visas ilgis L 124 mm
Skalės padalijimas, 1 padala 5 cNm
Priveržimo kryptis dešinin.
Tinkamas keičiamų ašmenų skersmuo 6 mm
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Spalva pilkas; raudona
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 0,4
Sukimo momentas maks., Nm 2
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Skalės skalės matavimo vienetas cNm
Dinamometras cNm
Duomenys protokoluojami ne
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius analogin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Gamintojo numeris PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.
Skirta 6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 659920659928).

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.