{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Safe-Torque A 1 Rinkinys 1 | |
maksimalus sukimo momentas | 12 cNm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | Safe-Torque | |
Bendras ilgis L | 244 mm | |
Sūkių momento ribos | 2 Nm - 12 Nm | |
Sūkių momento ribos | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 5,5-13 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657772 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223005 | |
Gamintojo numeris | 05075830001 |