Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000 68 Nm

Prekės Nr.: 654910 68
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 238,00 € /vnt.
  • 308,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 68 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos 6,8 Nm - 68 Nm
Ilgis 83 mm
Skersmuo 32 mm
Laido ilgis 1,2 m
Svoris 0,25 kg
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Išėjimo kvadratas 3/8 in
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654910 68
EAN / GTIN 856986007034
Gamintojo numeris IL-50F-G2

Aprašymas

Modelis:

Dėl įmontuoto lusto SMART-Chip, saugančio kaupiklio vertes, užtikrinama, kad visi sistemos komponentai gali būti tarpusavyje derinami ir keičiami. Šis dinamometrinis imtuvas atlaiko mechanines perkrovas iki 150% nominaliosios vertės. Pasiekus 110% nominaliosios vertės imtuvas ima skleisti garsinį įspėjamąjį signalą, be to ekrane dar pasirodo ir atitinkamas įspėjamasis vaizdo pranešimas. Šie dinamometriniai imtuvai tiekiami su saugiu ir patvariu laidu, kurį prireikus galima pakeisti.

Standartas:

Pavaros pagal DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį