{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 28 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Sūkių momento ribos | 2,8 Nm - 28 Nm | |
Ilgis | 83 mm | |
Skersmuo | 32 mm | |
Laido ilgis | 1,2 m | |
Svoris | 0,24 kg | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Išėjimo kvadratas | 3/8 in | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654910 28 | |
EAN / GTIN | 856986007027 | |
Gamintojo numeris | IL-250I-G2 |