Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio su rutuline galvute, Šešiabriaunis: 6mm

Prekės Nr.: 643450 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
395 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Išorinis skersmuo 22,7 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams taip
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams rutulinė galvutė
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3120
Bendras ilgis 100 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643450 6
EAN / GTIN 4018754007349
Gamintojo numeris 03280006
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtų sukimui kampu iki 25°.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.