{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Průměr vnější D | 22,7 mm | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 6 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | ano | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | S kulovou hlavou | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 643450 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754007349 | |
| Číslo výrobce | 03280006 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |