Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä kuulapää 6 mm

Tuote nro.: 643450 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22,7 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
kuulapää kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643450 6
EAN / GTIN 4018754007349
Valmistajan numero 03280006

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Käyttö:

Ruuvien vääntämiseen enintään 25°:n kulmassa.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.