Kotas su spyruokliniu kaiščiu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 650002 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis taip
Išorinis skersmuo 5,5 mm
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/4 colio
Produkto rūšis adapteris
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius fosfatuot.
Bendras ilgis 50 mm
Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava Išorinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650002 1
EAN / GTIN 4069515007702
Gamintojo numeris 650002 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.
Išimtis dyd. 6.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.