6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 631020 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 091 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis ne
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 10 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 14,4 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3124
Bendras ilgis 25 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631020 10
EAN / GTIN 4045197161833
Gamintojo numeris 631020 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 3124-S

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).