Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 0

Prekės Nr.: 629400 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas R0-HA155
Terkšlės galvutės plotis 29,5 mm
Terkšlės galvutės aukštis 10 mm
visas ilgis 170 mm
leistinas sūkio momentas 100 Nm
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 629400 0
EAN / GTIN 2050001013828
Gamintojo numeris 6705154
Gamintojas / atsakingas asmuo Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Germany, www.bilz.de

Aprašymas

Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.