6-briaunis lenktas raktas, ilgas chromuotas 6 mm

Prekės Nr.: 627200 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
867 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 950 PKL
Šešiabriaunis 6 mm
Kojelės ilgis 180×32 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuotas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627200 6
EAN / GTIN 4013288018830
Gamintojo numeris 05022062001

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas), Hex-Plus-Profil neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą, paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį