6-briaunis lenktas raktas, ilgas chromuotas 4 mm

Prekės Nr.: 627200 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 031 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 950 PKL
Šešiabriaunis 4 mm
Kojelės ilgis 140×25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuotas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627200 4
EAN / GTIN 4013288148605
Gamintojo numeris 05022058001

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas), Hex-Plus-Profil neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą, paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį