Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, kromattu 6 mm

Tuote nro.: 627200 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
432 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 950 PKL
Kuusikulma 6 mm
Kannan pituus 180×32 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta kromattu
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627200 6
EAN / GTIN 4013288018830
Valmistajan numero 05022062001

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), Hex-plus-profiili, joka estää ruuvinpään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman, pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin