6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný, 6hran: 4mm

Artiklové číslo: 627200 4
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
1 173 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 140 mm; 25 mm
Povrch chromované
Označení výrobce 950 PKL
Provedení zalomené
Délka čepele l1 140 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627200 4
EAN / GTIN 4013288148605
Číslo výrobce 05022058001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), profil Hex-Plus, brání deformaci hlavy šroubu a přenáší větší utahovací moment, povrch chromovaný.