{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | vidiniams TORX-PLUS® varžtams | |
| Bendras ilgis L | 198 mm | |
| Geležtės ilgis l1 | 100 mm | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Gamintojo pavadinimas | 367 TORX PLUS® | |
| Modelis | ties. | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Rankenos ilgis | 98 mm | |
| Apsauga nuo nuriedėjimo | taip | |
| Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams | 20IP | |
| Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams | juodas antgalis | |
| Geležčių skersmuo | 4,5 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 625960 20IP | |
| EAN / GTIN | 4013288040152 | |
| Gamintojo numeris | 05028036001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |