Trumpas atsuktuvas su 3K-Haptoprene®rankena Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 25IP

Prekės Nr.: 625942 25IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 120 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 25IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 225 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625942 25IP
EAN / GTIN 4067263013082
Gamintojo numeris 625942 25IP
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus.
Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.