Atsuktuvai Torx® varžtams TX25

Prekės Nr.: 625500 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
843 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX®
Torx® profilis TX25
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Rankenos medžiaga smūgiams atsparus plastikas su integruotomis minkštomis zonomis
Paviršius matinis chromuotas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625500 TX25
EAN / GTIN 4013288004253
Gamintojo numeris 05028012001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį