Atsuktuvas Torx® varžtams, Torx® profilis: TX5

Prekės Nr.: 625500 TX5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX®
Modelis ties.
Geležtės ilgis 60 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Apsauga nuo nuriedėjimo taip
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX5
Ypatybė, vidiniams TORX® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius matinis chromavimas
Bendras ilgis L 130 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Gamintojo numeris 05028000001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.