Keturbriaunis užmaunamas raktas 14 mm

Prekės Nr.: 623200 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 904
Gamintojo pavadinimas DIN 904
Rakto dydis 14 mm
Norma DIN 904
Koto ilgis 120 mm
Galvos ⌀ 28 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623200 14
EAN / GTIN 4020772041755
Gamintojo numeris 41756

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su vidiniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 904

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį