Keturbriaunis užmaunamas raktas 12 mm

Prekės Nr.: 623200 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 904
Gamintojo pavadinimas DIN 904
Rakto dydis 12 mm
Norma DIN 904
Koto ilgis 100 mm
Galvos ⌀ 24 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623200 12
EAN / GTIN 4020772041731
Gamintojo numeris 41731

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su vidiniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 904

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį