{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, oranžinės spalvos | Gryna oranžinė | |
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalva | mėlyna; oranžinės spalvos | |
| Geležtės ilgis | 200 mm | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenėlės tipas | skersinė rankena | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 8 mm | |
| Išorinis skersmuo, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 12 mm | |
| Produkto rūšis | raktai galvutėms ir veržlėms | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuot.; nikeliuot. | |
| Bendras ilgis | 262 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 622552 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263012689 | |
| Gamintojo numeris | 622552 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |