Užmaunamas raktas, lenktas 17 mm

Prekės Nr.: 621341 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
488 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 17 mm
Rakto ilgis L1 187 mm
Rakto ilgis L2 47 mm
Kiaurymės ⌀ F 11 mm
Perdavos profilio trumpoji dalis 12-briaunis
Perdavos profilio ilgoji dalis 6-briaunė
Kampas 90 laipsniai - 95 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; 12-briaunės galvutės
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis taip
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621341 17
EAN / GTIN 4062406750688

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį