Chiave a bussola, piegata 17 mm

Codice art.: 621341 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 17 mm
Lunghezza chiave L1 187 mm
Lunghezza chiave L2 47 mm
⌀ Foro F 11 mm
Profilo di manovra lato corto dodecagono
Profilo di manovra lato lungo esagono
Angolo 90 grado - 95 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi a bussola con bocca poligonale
Aperture uguali da entrambi i lati si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621341 17
EAN / GTIN 4062406750688

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello