Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 13mm

Prekės Nr.: 614780 13
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 255 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenktos
Kampų 15
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rankenos savybės ergonomišk.
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 13 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Bendras ilgis 225 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614780 13
EAN / GTIN 4069515026086
Gamintojo numeris 614780 13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kilpos pusė 15° palenkta. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.