Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 13mm

Artiklové číslo: 614780 13
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
1 105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 225 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Úhel 15
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614780 13
EAN / GTIN 4069515026086
Číslo výrobce 614780 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Na straně kroužku zalomení 15°. Praktická ergonomická dutá rukojeť. Extra dlouhá stopka do hluboko uložených míst. Zvláště vhodné pro vysokopevnostní šroubové spoje s vysokým krouticím momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.