Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgi, Raktų skaičius: 12

Prekės Nr.: 614760 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 12 vnt.
Modelis lenktos
Kampų 15
Gamintojo metodas kaldint.
Įrankių skaičius 12
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Rinkinys taip
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614760 12
EAN / GTIN 4010886609590
Gamintojo numeris 6095950
Gamintojas / atsakingas asmuo GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de

Aprašymas

Modelis:

Kilpos pusė 15° palenkta. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614750: Dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32