Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 7/16 in

Prekės Nr.: 613970 7/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 928 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 7/16 in
Rakto ilgis L 151 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 5,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 10 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613970 7/16
EAN / GTIN 4045197550064

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį