Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 13/16 in

Prekės Nr.: 613970 13/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 397 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13/16 in
Rakto ilgis L 251 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 10 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 15 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613970 13/16
EAN / GTIN 4045197550729

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį