Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 5/8 in

Prekės Nr.: 613970 5/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 780 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5/8 in
Rakto ilgis L 201 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 8 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 13 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613970 5/8
EAN / GTIN 4045197550095

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį