Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 5/16 in

Prekės Nr.: 613970 5/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5/16 in
Rakto ilgis L 121 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 4,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 7 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613970 5/16
EAN / GTIN 4045197550040

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį