Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 41mm

Prekės Nr.: 613300 41
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 025 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Bendras ilgis L 360 mm
Standartas DIN 894
Modelis ties.
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 41 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Paviršius juodint.
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613300 41
EAN / GTIN 4045197384942
Gamintojo numeris 613300 41
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:

DIN 894

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 − 1400 N/mm2). Paviršius juodas.