Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys 1155CHM

Prekės Nr.: 588600 1155CHM
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 4-12
  • Metalo profilis (atviras): < 175
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, greitas (rupus); pjūvis labai tiksliu kampu

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HM
Dantų žingsnis 3 mm
Plokštelės ilgis 225 mm
Pavadinimas 1155CHM
optimaliai parinkta medžiagai INOX
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 4-12 mm
Metalo profilis (atviras) < 175 mm
pavaros mechanizmas Tiesinis pjūklas
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, greitas (rupus); pjūvis labai tiksliu kampu
Pjūklelių skaičius 1
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588600 1155CHM
EAN / GTIN 4045197977342

Aprašymas

Modelis:

Siaurapjūklio pjūkleliai metalui.
Kietlydinio dantys, pjauna net ir esant didžiausioms apkrovoms ir lanksčiai atraminei plokštei.

Pastaba:

Sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.
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
    Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį