Jeu de lames de scie-sabre 1155CHM

Réf.: 588600 1155CHM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière); Couple à angle droit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3 mm
Longueur lame 225 mm
Désignation 1155CHM
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 175 mm
Machine motrice Scie-sabre
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière); Couple à angle droit
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588600 1155CHM
EAN / GTIN 4045197977342

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Dents en carbure rapporté, pour une charge admissible maximale et une lame support souple.

Remarque(s):

Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Désignation Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier