Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub, ⌀ listu D: 165SWmm

Artiklové číslo: 583950 165SW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada standard for Wood
Průměr břitu Dc 165 mm
Průměr upínacího otvoru D3 20 mm
Šířka řezu B 1,7 mm
Tvar zubu Wz
Počet břitů (po obvodu) Z 12
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 583950 165SW
EAN / GTIN 3165140660259
Číslo výrobce 2608642600
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Listy kotoučové pily pro ruční kotoučové pily.
Řada Standard for Wood.

Použití:

Ke zpracování dřeva.