Lame de scie circulaire bois, denture alternée, ⌀ lame D: 165SWmm

Réf.: 583950 165SW
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Lubrifiant non
Série standard for Wood
Diamètre des dents Dc 165 mm
Diamètre d’alésage D3 20 mm
Largeur de coupe B 1,7 mm
Forme de dent Wz
Nombre de dents (périphérie) Z 12
Interface interface 1
Procédé d’usinage tronçonnage (FTR)
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 583950 165SW
EAN / GTIN 3165140660259
Réf. fabricant 2608642600
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lames de scie circulaire pour scies circulaires électroportatives.
Série standard for Wood.

Utilisation:

Pour le travail du bois.