Vamzdžių šepetys Lygi plieninė viela, Šepečio ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 578000 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 30 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Gamintojo numeris 506130
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale. Šeriai iš lygios plieninės vielos, visas ilgis 160 mm. Šerelių ilgis 100 mm su įspausta 1/2 colio Whitworth sriegio įmova.

Paskirtis:

Vamzdžių, grotelių, movų, šilumokaičių ir cilindrų valymui.
Naudojimui staklėse (tik dešinine eiga) reikalingas srieginis adapteris Nr. 578005.

Tinka:

Vidinis vamzdžio ⌀ [coliais]: 1.1/4 colio