Aliumininių jungių pora, Tinka kiaurymių ⌀: 25mm

Prekės Nr.: 568782 25
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka kiaurymių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka kiaurymių ⌀ 25 mm
Produkto rūšis Užveržimo flanšas / jungė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Gamintojas / atsakingas asmuo Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Germany, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aliuminių pereinamųjų jungių pora, kiaurymės ⌀ 13 mm, praplatinamos.

Paskirtis:

Laikyti kompaktinius neaustinės medžiagos šlifavimo diskus, kurių kiaurymės ⌀ 25 mm arba 76 mm.