Baigiamojo apdirbimo diskas (SiC), FS-WL, Disko ⌀ × plotis × kiaurymės ⌀: 152X25X25mm

Prekės Nr.: 568741 152X25X25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis × kiaurymės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Kiaurymės ⌀: 25

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Smulkumo laipsnis smulkus
Kietumo laipsnis vidutinis
Disko⌀ 152 mm
Plotis 25 mm
Kiaurymės ⌀ 25 mm
Gamintojo pavadinimas FS-WL
Modelis 6S fine
pavaros mechanizmas Galąstuvas / tekėlas
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568741 152X25X25
EAN / GTIN 50048011187728
Gamintojo numeris 7000028494
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna puikų galutinį rezultatą, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdeliai. Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, labai patvarus.

Paskirtis:

Ant galąstuvų arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1−2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.
Užbaigimo diskas iš suvynioto neaustinio pluošto. Išgauna lygų, blizgantį paviršių, pvz., hidraulinių cilindrų, turbinos menčių, įvairių instrumentų ir t.t. gamyboje.