Deimantinis šlifavimo diskų lygintuvas, Matmenys: 70X20mm

Prekės Nr.: 568785 70X20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lyginančioji medžiaga Deimantinis sluoksnis
Bendras ilgis 270 mm
Segmento plotis 20 mm
Segmento ilgis 70 mm
Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Gamintojo numeris 568785 70X20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Galvaniškai padengtas deimantinis šlifavimo diskų lygintuvas su ergonomiška 2 komponentų rankena.

Paskirtis:

Neaustinės medžiagos kompaktinių diskų lyginimui ir profiliavimui.