{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 337DC | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | apval | |
| Skersmuo | 90 mm | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 100 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 289 mm | |
| Pavaros mechanizmas | stacionarios šlifavimo staklės | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 19 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 5 000 min-1 | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 280 audinio tankumas | |
| Specifikacija | 337DC | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; Lakštinis plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 568534 280 | |
| EAN / GTIN | 8718734418597 | |
| Gamintojo numeris | 7000067813 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Netherlands, www.danpoort.com |