Pluoštinio disko atraminė lėkštelė lanksti / lygi, Išorinis ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 566692 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 115 mm
Laikančioji lėkštelė iš plastiko
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Greitis maks. 80 m/s
Sūkių skaičius maks. 13 300 min-1
Tinka diskams, kurių skersmuo 115 mm
Spalva raudona
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė
Standartas EN 13743

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566692 115
EAN / GTIN 4046719523801
Gamintojo numeris 7000061711
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Elastinė specialaus plastiko lėkštelė lanksčiam kontūrų šlifavimui. Idealu, kai grūdelių dydis 60 ir smulkesni.
Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.