{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 115 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | iš plastiko | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Sūkių skaičius maks. | 13 300 min-1 | |
| Kiečio laipsnis | stand. | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo lėkštelė | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas |
| Produkto numeris | 566690 115 | |
| EAN / GTIN | 4046719523832 | |
| Gamintojo numeris | 7000032409 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |