Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 566560 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,49 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    1,24 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija XF870
Gamintojo pavadinimas VSM XF 870
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė Vulkaninis pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Sūkių skaičius maks. 12 200 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pluoštinis diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566560 80
EAN / GTIN 4018875312681
Gamintojo numeris 731268
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
VSM XF 870 modelio pluoštinis diskas maksimaliai našus, abrazyvus ir išskirtinai patvarus. Šaltas šlifavimas. Geriausiai tinka visiems plienams, karščiui atspariems nikelio lydiniams ir CrNi plienams.
Grūdelių rūšis: keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.