Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 566560 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,91 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    1,59 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tamaño de grano Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie XF870
Denominación del fabricante VSM XF 870
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Plato portante Fibra volcánica
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566560 40
EAN / GTIN 4018875312636
Gamintojo numeris 731263
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Aprašymas

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
VSM XF 870 muela de fibra con rendimiento de abrasión muy elevado y agresivo, durabilidad excelente. Rectificado de pulimento frío. Aptitud óptima para todos los aceros, aleaciones de Ni altamente resistentes al calor y aceros de CrNi.
Tipo de grano: Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE).

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.