Fíbrový kotouč XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 566560 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    35,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    29,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 558 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Nosný kotouč Vulkánfíbr
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 12 200 min-1
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada XF870
Označení výrobce VSM XF 870
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566560 80
EAN / GTIN 4018875312681
Číslo výrobce 731268
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
VSM XF 870 fíbrový kotouč s velmi vysokým a maximálně agresivním brusným výkonem, vynikající životnost. Chladný brus. Nejlépe vhodný pro veškeré ocele, vysoce tepelně odolné niklové slitiny a ocele CrNi.
Druh zrna: Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.