Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 566480 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,19 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    2,66 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 041 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Série Cubitron™II
Référence fabricant 982 C
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Diamètre 115 mm
Support Fibre vulcanisée
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Degré de finesse type moyen
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Support Fibre vulcanisée
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau fonte; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M Cubitron™ II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566480 80
EAN / GTIN 30051141276275
Gamintojo numeris 7000028196
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Aprašymas

Version:

The precision-formed high-performance abrasive grit in 3M™ products consist of defined ceramic triangles optimally arranged on the grinding surface. Greatly increased material removal rate with very long working life. Even surface finish.
Extremely tear-resistant but very flexible vulcanised fibre. Bore diameter 22.23 mm and crossed slots.
Top type Cubitron™ II. High removal rate.

Application:

On angle grinders with a maximum circumferential speed of 80 m/s using backing pads GARANT No. 566665 / HOLEX No. 566650/6670 or 3M No. 566690 / 566692. For grinding flat and curved surfaces with a high degree of flexibility.
For the machining of steel and non-ferrous metals.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį