• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fíbrový kotouč Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 566480 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    89,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    75,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 692 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
115 mm
Nosný kotouč
Vulkánfíbr
Hnací stroj
Úhlová bruska
Upínač
Otvor
Průměr otvoru H
22,23 mm
Stupeň jemnosti
střední
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Otáčky max.
13 300 min-1
Podklad brusného materiálu
Vulkánfíbr
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada
Cubitron™II
Označení výrobce
982 C
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Laminátový kotouč
Brusiva
Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina)
80 mesh
vhodné pro materiál
Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina
Kov
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %
Označení zrnitosti 3M
Cubitron™ II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566480 80
EAN / GTIN 30051141276275
Číslo výrobce 7000028196
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Precizně vytvarované brousící zrno s vysokým výkonem v produktech 3M™ se skládá z definovaných, keramických trojúhelníků, které jsou optimálně vyrovnány a uloženy na brusném podkladu. O hodně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrné konečné úpravě povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Vysoký úběrový výkon.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými kotouči GARANT č. 566665 / HOLEX č. 566650/6670 nebo 3M č. 566690 / 566692. Pro broušení rovných nebo zakřivených ploch s vysokou flexibilitou.
K obrábění oceli a neželezných kovů.