{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | KF708 | |
| Šlifavimo priemonė | Padidinto grynumo korundas (A) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Grūdėtumas | 16 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Disko⌀ | 115 mm | |
| Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | VSM KF 708 | |
| tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
| Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
| Produkto numeris | 566400 16 | |
| EAN / GTIN | 4018875992838 | |
| Gamintojo numeris | 799283 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com |