Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A), ⌀ 115 mm, granulacija: 16

Artikl br.: 566400 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,85 € / 1 Piece
  • od 50 Piece
    0,71 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KF708
Sredstvo za brušenje Poluplemeniti korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 16
Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 115 mm
Prihvat Roloc™ sustav za brzu izmjenu
⌀ bušenja 22,23 mm
oznaka proizvođača VSM KF 708
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
optimalno za materijal Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 566400 16
EAN / GTIN 4018875992838
Broj proizvođača 799283
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708 za brušenje metala, plastike, drva ili sl. Vrsta zrna: poluplemeniti korund (A).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.