{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | KF708 | |
| Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | |
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Korrelgrootte | 16 | |
| Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Artikelomschrijving producent | VSM KF 708 | |
| geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
| Producttype | Fiberschijf |
| Artikelnummer | 566400 16 | |
| EAN/GTIN | 4018875992838 | |
| Nummer fabrikant | 799283 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |